TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 2000VA IP41 400/230V avec écran électrostatique - 22356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 2000 VA
indice de protection (IP) - IP41
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035501445
Réf. Sonepar
04879550144
Réf. Fournisseur
22356
Marque
TRANSFOS MARY
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
2000 VA
indice de protection (IP):
IP41
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.4 %
largeur:
300 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
300 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementMonophasé400/230V2000VAIP21-IK08Ecran électrostatique
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


