TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 2500VA IP00 230/230V(±5%) avec écran électrostatique - 21364

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 2500 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035501025

Réf. Sonepar

04879550102

Réf. Fournisseur

21364

Marque

TRANSFOS MARY

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

2500 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.9 %

largeur:

187 mm

hauteur:

167 mm

profondeur:

185 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur Monophasé d'isolement Type M1, EN 60076, Puissance: 2500VA, IP00 (Nu), Primaire: 230V, Secondaire: 230V avec Écran et Prises de réglage +/-5% au primaire

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY