TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 2500VA IP00 400/230V avec écran électrostatique - 22362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 2500 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035501049
Réf. Sonepar
04879550104
Réf. Fournisseur
22362
Marque
TRANSFOS MARY
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
2500 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.9 %
largeur:
187 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
167 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


