TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 4000VA IP00 230/230V(±5%) - 21393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 4000 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035501179
Réf. Sonepar
04879550117
Réf. Fournisseur
21393
Marque
TRANSFOS MARY
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
4000 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
4.3 %
largeur:
240 mm
hauteur:
205 mm
profondeur:
280 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementMonophasé230/230V4000VAIP00Prises de réglage ±5%
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


