Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 40kVA IP00 230/230V(±5%) - 23493

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP00

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035502459

Réf. Sonepar

04879550245

Réf. Fournisseur

23493

Marque

TRANSFOS MARY

indice de protection (IP):

IP00

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur Monophasé d'isolement Type MCP, EN-60076, Puissance: 40KVA, IP00 (Nu), Primaire: 230V, Secondaire: 230V avec Prises de réglage +/-5% au primaire

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY