Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 40kVA IP00 230/230V avec écran électrostatique - 23492

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP00

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035502442

Réf. Sonepar

04879550244

Réf. Fournisseur

23492

Marque

TRANSFOS MARY

indice de protection (IP):

IP00

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur Monophasé d'isolement Type MCP, EN-60076, Puissance: 40KVA, IP00 (Nu), Primaire: 230V, Secondaire: 230V avec Écran entre primaire et secondaire

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY