TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 40kVA IP00 400/230V(±5%) - 24493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP00
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035502497
Réf. Sonepar
04879550249
Réf. Fournisseur
24493
Marque
TRANSFOS MARY
indice de protection (IP):
IP00
pays de fabrication:
FRANCE
Transformateur Monophasé d'isolement Type MCP, EN-60076, Puissance: 40KVA, IP00 (Nu), Primaire: 400V, Secondaire: 230V avec Prises de réglage +/-5% au primaire
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementMonophasé400/230V40kVAIP00Prises de réglage ±5%
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementMonophasé400/230V40kVAIP00Prises de réglage ±5%
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY