TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 40kVA IP21 400/230V(±5%) avec écran électrostatique - 24498

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP21

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035503142

Réf. Sonepar

04879550314

Réf. Fournisseur

24498

Marque

TRANSFOS MARY

indice de protection (IP):

IP21

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur Monophasé d'isolement Type MCPP, EN-60076, Puissance: 40KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V, Secondaire: 230V avec Écran et Prises de réglage +/-5% au primaire

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY