TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de sécurité 1000VA IP41 230-400/2x24V - 12315

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 1000 VA

  • indice de protection (IP) - IP41

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035500578

Réf. Sonepar

04879550057

Réf. Fournisseur

12315

Marque

TRANSFOS MARY

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

1000 VA

indice de protection (IP):

IP41

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension secondaire 2:

48...48 V

tension secondaire 3:

48...48 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.4 %

largeur:

250 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

240 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

matériau du conducteur:

cuivre

Transformateur Monophasé de sécurité Type EURP1002, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 1000VA , IP41 (Coffret de protection), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x24V

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY