TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de sécurité 250VA IP00 230-400/24V - 11231

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 250 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701035500127

Réf. Sonepar

04879550012

Réf. Fournisseur

11231

Marque

TRANSFOS MARY

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

250 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.9 %

largeur:

122 mm

hauteur:

108 mm

profondeur:

109 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0250, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 250VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY