TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de sécurité 40VA IP41 230-400/2x24V - 12145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 40 VA
indice de protection (IP) - IP41
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035500363
Réf. Sonepar
04879550036
Réf. Fournisseur
12145
Marque
TRANSFOS MARY
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
40 VA
indice de protection (IP):
IP41
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension secondaire 2:
48...48 V
tension secondaire 3:
48...48 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
6.3 %
largeur:
250 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
240 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
matériau du conducteur:
cuivre
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


