TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de sécurité 63VA IP00 230-400/2x24V - 12161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 63 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701035500059
Réf. Sonepar
04879550005
Réf. Fournisseur
12161
Marque
TRANSFOS MARY
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
63 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension secondaire 2:
48...48 V
tension secondaire 3:
48...48 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
7.7 %
largeur:
87 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
78 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
matériau du conducteur:
cuivre
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


