Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de séparation 40VA IP41 230-400/2x115V - 13145

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 115...115 V

  • puissance apparente nominale - 40 VA

  • indice de protection (IP) - IP41

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035500356

Réf. Sonepar

04879550035

Réf. Fournisseur

13145

Marque

TRANSFOS MARY

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

115...115 V

puissance apparente nominale:

40 VA

indice de protection (IP):

IP41

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension secondaire 2:

230...230 V

tension secondaire 3:

230...230 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

6.9 %

largeur:

250 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

240 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

matériau du conducteur:

cuivre

Transformateur Monophasé de séparation Type EURP0041, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 40VA, IP41 (Coffret de protection), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY