TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de séparation multi-tension 160VA IP00 2x115V - 15211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 215...215 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 160 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035500714
Réf. Sonepar
04879550071
Réf. Fournisseur
15211
Marque
TRANSFOS MARY
tension primaire 1:
215...215 V
tension secondaire 1:
115...115 V
puissance apparente nominale:
160 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
230...230 V
tension primaire 3:
245...245 V
tension primaire 4:
380...380 V
tension primaire 5:
400...400 V
tension primaire 6:
415...415 V
tension primaire 7:
440...440 V
tension primaire 8:
460...460 V
tension primaire 9:
480...480 V
tension secondaire 2:
230...230 V
tension secondaire 3:
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
largeur:
98 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
120 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


