TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de séparation multi-tension 630VA IP00 2x115V - 15281

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 215...215 V

  • tension secondaire 1 - 115...115 V

  • puissance apparente nominale - 630 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035500745

Réf. Sonepar

04879550074

Réf. Fournisseur

15281

Marque

TRANSFOS MARY

tension primaire 1:

215...215 V

tension secondaire 1:

115...115 V

puissance apparente nominale:

630 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

230...230 V

tension primaire 3:

245...245 V

tension primaire 4:

380...380 V

tension primaire 5:

400...400 V

tension primaire 6:

415...415 V

tension primaire 7:

440...440 V

tension primaire 8:

460...460 V

tension primaire 9:

480...480 V

tension secondaire 2:

230...230 V

tension secondaire 3:

230...230 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

largeur:

153 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

130 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

Transformateur Monophasé multi-tension de séparation Type EURM0631, IEC/EN-61558 2-4, UL 5085-1, CSA 22.2, Puissance: 630VA, IP00 (Nu), Primaire: 215V / 230V / 245V / 380V / 400V / 415V / 440V / 460V / 480V , Secondaire: 2x115V

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY