Non retournable

TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 2500VA IP00 400/230V(±5%) avec écran électrostatique - 32364

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 2500 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035503265

Réf. Sonepar

04879550326

Réf. Fournisseur

32364

Marque

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

2500 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.2 %

matériau du conducteur:

cuivre

largeur:

240 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

230 mm

indice de protection (IP):

IP00

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur Triphasé d'isolement Type TP, EN 61558-2-1, Puissance: 2500VA, IP00 (Nu), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 230V Étoile + Neutre avec Écran et Prises de réglage +/-5% au primaire

Les Atouts de l'article:

TransformateurIsolementTriphasé400/230V (Y+N)2500VAIP00Ecran électrostatiquePrises de réglage ±5%

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY