TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 2500VA IP21 400/230V(±5%) avec écran électrostatique - 32368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 2500 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035503586
Réf. Sonepar
04879550358
Réf. Fournisseur
32368
Marque
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance nominale:
2500 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.2 %
matériau du conducteur:
cuivre
largeur:
380 mm
hauteur:
370 mm
profondeur:
530 mm
indice de protection (IP):
IP41
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


