TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 4000VA IP00 400/400V avec écran électrostatique - 31392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 4000 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035503449
Réf. Sonepar
04879550344
Réf. Fournisseur
31392
Marque
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
4000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.9 %
matériau du conducteur:
cuivre
largeur:
300 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
280 mm
indice de protection (IP):
IP00
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementTriphasé400/400V (Y+N)4000VAIP00Ecran électrostatique
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs triphasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


