TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 400kVA IP00 400/400V - 33591

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 400000 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035505351

Réf. Sonepar

04879550535

Réf. Fournisseur

33591

Marque

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

400000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

4.6 %

matériau du conducteur:

aluminium

largeur:

880 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

650 mm

indice de protection (IP):

IP00

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPA, EN 60076, Puissance: 400KVA, IP00 (Nu), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY