TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 400kVA IP21 400/400V(±5%) - 33597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 400000 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035507133
Réf. Sonepar
04879550713
Réf. Fournisseur
33597
Marque
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
400000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
4.6 %
matériau du conducteur:
aluminium
largeur:
1350 mm
hauteur:
1350 mm
profondeur:
1200 mm
indice de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


