TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé 50kVA IP00 400/230V avec écran électrostatique - 34502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 50000 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035504606
Réf. Sonepar
04879550460
Réf. Fournisseur
34502
Marque
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance nominale:
50000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
4 %
matériau du conducteur:
aluminium
largeur:
490 mm
hauteur:
560 mm
profondeur:
285 mm
indice de protection (IP):
IP00
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit TRANSFOS MARY
Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY


