Non retournable

TRANSFOS MARY - Transformateur triphasé ECO Design 25kVA IP00 400/400V - 35471

TRANSFOS MARY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 25000 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035507355

Réf. Sonepar

04879550735

Réf. Fournisseur

35471

Marque

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

25000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

type de commutation:

DY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.3 %

matériau du conducteur:

cuivre

largeur:

490 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

245 mm

indice de protection (IP):

IP00

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur Triphasé d'isolement ECO ENERGIE Type TPEC, EN 60076, Puissance: 25KVA, IP00 (Nu), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre

Les Atouts de l'article:

Isolement triphaséECO DESIGNEconomies d'énergie400/400V (Y+N)25kVAIP00

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs triphasés d'isolement à économies d'énergie. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations en réduisant les factures énergétiques et les impacts environnementaux avec une importantes réduction des pertes.

Un produit TRANSFOS MARY

Découvrez toute la gamme TRANSFOS MARY