Trend Networks - 1 NaviTEK IE : Vérificateur Profinet RJ45 + Fibre via module SFP - Sauvegarde - R151010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - multifonction
modèle - autre
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
783250803323
Réf. Sonepar
03615000276
Réf. Fournisseur
R151010
Marque
Trend Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
autre
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
pays de fabrication:
MALAISIE
Un produit Trend Networks
Découvrez toute la gamme Trend Networks


