Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Trend Networks - Générateur tonalités sonores pour câble cuivre hors tension (remplace la 62-160) - R180002

TREND NETWORKS LIMITED
CopieCopie
Trend Networks - Générateur tonalités sonores pour câble cuivre hors tension (remplace la 62-160)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - autre

  • modèle - testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage - acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056310400622

Réf. Sonepar

03615040062

Réf. Fournisseur

R180002

Marque

Trend Networks

adapté à:

autre

modèle:

testeur de câble à paire torsadée

type d'affichage:

acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

pays de fabrication:

MALAISIE

Générateur de tonalités sonores analogiques pour câbles cuivre hors tension - interface RJ45 et pinces crocos - seul (remplace le 62-160)

Un produit Trend Networks

Découvrez toute la gamme Trend Networks