Trend Networks - LanXPLORER PRO : Analyseur réseaux avec 2 x RJ45 + 1 Wifi + 1 optique via SFP - R150001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - multifonction
modèle - autre
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
avec interface PC/imprimante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
783250732890
Réf. Sonepar
03615732890
Réf. Fournisseur
R150001
Marque
Trend Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
autre
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
pays de fabrication:
MALAISIE
Un produit Trend Networks
Découvrez toute la gamme Trend Networks


