Trilux - Abat-jour pour suspension In.Vola verre dépoli blanc - 6000659800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - verre
angle de rayonnement - 53 °
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4051655215529
Réf. Sonepar
00165521552
Réf. Fournisseur
6000659800
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
verre
angle de rayonnement:
53 °
couleur:
autre
diamètre:
219 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Abat-jour pour luminaire suspendu In.Vola en version verre dépoli blanc.


