En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Trilux - Abat-jour pour suspension In.Vola verre dépoli blanc - 6000659900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - verre

  • angle de rayonnement - 53 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4051655215536

Réf. Sonepar

00165521553

Réf. Fournisseur

6000659900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

verre

angle de rayonnement:

53 °

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

163 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

185 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Abat-jour pour luminaire suspendu In.Vola en version verre dépoli blanc. Dimensions (L x l x H) : x x 185 mm.

Les Atouts de l'article:

Abat-jour pour luminaire suspendu In.Vola en version verre dépoli blanc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux