Trilux - Abat-jour pour suspension In.Vola verre fumé - 9415600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - verre
angle de rayonnement - 0 °
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4051655009623
Réf. Sonepar
00165500962
Réf. Fournisseur
9415600
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
verre
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
219 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Abat-jour pour suspension In.Vola en verre fumé gris beige.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


