Trilux - Accessoire Amatris C01. Anneau de recouvrement en PC IP 54 - 6000023200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069072064903
Réf. Sonepar
00165206490
Réf. Fournisseur
6000023200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau de recouvrement en PC pour augmenter l’indice de protection côté pièce. Convenant à la série Amatris C01. Provoque indice de protection IP54 du côté de la pièce. Couleur translucide.
Les Atouts de la gamme:
Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


