En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire Amatris C01. Grille anti-éblouissement en nid d?abeille UGR 19 - 6000023600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire Amatris C01. Grille anti-éblouissement en nid d?abeille UGR 19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072075305

Réf. Sonepar

00165207530

Réf. Fournisseur

6000023600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessoire technique - Amatris

Les Atouts de l'article:

Grille anti-éblouissement en nid d’abeille avec anneau de fixation pour un anti-éblouissement supplémentaire. Convenant à la série Amatris C01. En combinaison avec la grille de défilement anti-éblouissement, le downlight est adapté aux postes de travail avec écran selon la norme EN 12464-1.. Limitation de l’éblouissement selon les valeurs UGR (EN 12464-1) < 19.

Les Atouts de la gamme:

Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux