Trilux - Accessoire - Kit de suspension par chaine 1200 mm DIN 5686 SPORT - 9923400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 70 mm
longueur - 1400 mm
hauteur - 23 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069072090438
Réf. Sonepar
00165209043
Réf. Fournisseur
9923400
Marque
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
70 mm
longueur:
1400 mm
hauteur:
23 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Kit de suspension par chaîne pour luminaire industriel LED Mirona Fit. Avec 2 chaînes nouées de 1 200 mm, 2 mousquetons, 2 tendeurs ainsi qu’une plaque de fixation au plafond. Pourr série Mirona Fit 2L, Mirona Fit 4L. Spécial SPORT.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par chaîne pour luminaire industriel LED Mirona Fit. Convenant à la série Mirona Fit SPO 4L. Kit de suspension pour montage suspendu résistant aux impacts de balles et ballons dans les salles de sport.
Les Atouts de la gamme:
L’armature industrielle Mirona Fit LED est la solution d’éclairage parfaite pour les environnements industriels exigeants. Grâce à ses nombreuses versions, elle convient notamment à une utilisation dans les entrepôts de stockage, les halls logistiques de l’industrie lourde ou de l’industrie alimentaire et assure un éclairage homogène sans éblouissement.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par chaîne pour luminaire industriel LED Mirona Fit. Convenant à la série Mirona Fit SPO 4L. Kit de suspension pour montage suspendu résistant aux impacts de balles et ballons dans les salles de sport.
Les Atouts de la gamme:
L’armature industrielle Mirona Fit LED est la solution d’éclairage parfaite pour les environnements industriels exigeants. Grâce à ses nombreuses versions, elle convient notamment à une utilisation dans les entrepôts de stockage, les halls logistiques de l’industrie lourde ou de l’industrie alimentaire et assure un éclairage homogène sans éblouissement.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


