Trilux - Accessoire/pièce de rechange 130mm - 6535000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
couleur - autre
largeur - 62 mm
longueur - 130 mm
hauteur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242334506
Réf. Sonepar
00165233450
Réf. Fournisseur
6535000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
couleur:
autre
largeur:
62 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


