Trilux - Accessoire/pièce de rechange 665... 1170mm - 2854800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242113170
Réf. Sonepar
00165211317
Réf. Fournisseur
2854800
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
1170 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
96.5 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour applique murale 6651/28, 6651...2100. Longueur 1170,2 mm, Largeur 94,6 mm, hauteur 96,5 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


