Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison - 5950200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 160 mm
longueur - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242254538
Réf. Sonepar
00165225453
Réf. Fournisseur
5950200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
160 mm
longueur:
160 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Suspensions pour le montage suspendu, résistant aux chocs des balles des luminaires des séries Actison LED et Actison Fit en relation avec le profil-support 110N···.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


