Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison - 5994800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Actison

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 329 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242258277

Réf. Sonepar

00165225827

Réf. Fournisseur

5994800

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

120 mm

longueur:

329 mm

hauteur:

47 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire mécanique - Actison Fit

Les Atouts de l'article:

1 paire de cornières de montage pour luminaires Actison LED (465 mm)/Actison Fit (412 mm), servant à fixer le luminaire au système de profils-supports.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux