Trilux - Accessoire/pièce de rechange Altigo - 6968300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Altigo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242384310

Réf. Sonepar

00165238431

Réf. Fournisseur

6968300

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

autre

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire electrique - Altigo - IP68 - 3LV

Les Atouts de l'article:

Système à raccordement rapide IP68, 3 x 1,5 mm2, Ø 7 - 12 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux