Trilux - Accessoire/pièce de rechange Altigo 662mm - 6968100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 59 mm
longueur - 662 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242384297
Réf. Sonepar
00165238429
Réf. Fournisseur
6968100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
59 mm
longueur:
662 mm
hauteur:
46 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
En profilé d'aluminium extrudé résistant aux intempéries. Dimensions (L x l): 662 mm x 59 mm, hauteur 46 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


