Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris - 8459900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242953103
Réf. Sonepar
00165295310
Réf. Fournisseur
8459900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
115.8 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


