Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Amatris blanc - 8458200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242942763

Réf. Sonepar

00165294276

Réf. Fournisseur

8458200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

6 mm

diamètre:

156 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Adaptateur de montage - Amatris - blanc - Montage au plafond/encastré

Les Atouts de l'article:

Plaque de rénovation pour l'encastrement dans des ouvertures de plafond déjà existantes et dont les dimensions ne sont pas adaptées. Pour découpes dans le plafond Ø 121 mm - 140 mm. blanc.

Les Atouts de la gamme:

Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux