Trilux - Accessoire/pièce de rechange Arimo 1197mm blanc - 8189800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 297 mm
longueur - 1197 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242685523
Réf. Sonepar
00165268552
Réf. Fournisseur
8189800
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
297 mm
longueur:
1197 mm
hauteur:
72 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Cadre SKY pour un effet de profondeur de l’ambiance intérieure dans un plafond modulaire classique et plat. À utiliser en relation avec un luminaire de la série : ArimoFit M46...DW19/PW19. En tôle d’acier, laquage par poudre, blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 1197 mm x 297 mm, H = 72 mm.
Les Atouts de la gamme:
Grâce à la grande variété de ses optiques, formats et types de montage (encastré, plafonnier), la gamme Arimo Fit LED répond à tous les besoins d’éclairage du secteur tertiaire.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


