🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm blanc - 8337700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • couleur - blanc

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 1474 mm

  • hauteur - 56 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242928217

Réf. Sonepar

00165292821

Réf. Fournisseur

8337700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

couleur:

blanc

largeur:

62 mm

longueur:

1474 mm

hauteur:

56 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - blanc - IP50

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. Le diffuseur est équipé d’un bornier de raccordement 5 pôles. En tôle d’acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux