Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 56mm blanc - 4068899

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 42 mm
longueur - 56 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242196296
Réf. Sonepar
00165219629
Réf. Fournisseur
4068899
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
42 mm
longueur:
56 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


