🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 1000mm - 8267500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre
Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

largeur:

64 mm
Voir les options disponibles35 mm
Voir les options disponibles52 mm
Voir les options disponibles100 mm

longueur:

1000 mm
Voir les options disponibles62 mm
Voir les options disponibles64 mm
Voir les options disponibles78 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles280 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 64 mm

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242921102

Réf. Sonepar

00165292110

Réf. Fournisseur

8267500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

64 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

7 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange. Diffuseur en PMMA opale, de structure fine, à éclairage homogène pour le système de canaux d'éclairage FINEA 70 mm (FN7). Longueur 1000 mm. Pour la mise à longueur et l'ajustement individuel par le client.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux