Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 118mm - 7952400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
autreCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
largeur - 120 mm
longueur - 118 mm
hauteur - 66 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242648566
Réf. Sonepar
00165264856
Réf. Fournisseur
7952400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
autre
largeur:
120 mm
longueur:
118 mm
hauteur:
66 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
Les Atouts de l'article:
Étrier pivotant pour la fixation du canal encastré dans des découpes de plafond. FN7. Pièces de rechange, 1 pce..
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


