Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 30mm - 8500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
autrelargeur:
31 mmCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
couleur - autre
largeur - 31 mm
longueur - 30 mm
hauteur - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242962228
Réf. Sonepar
00165296222
Réf. Fournisseur
8500000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
couleur:
autre
largeur:
31 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
28 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
SLOVENIE
Les Atouts de l'article:
Glissière de câble pour systèmes de canaux d'éclairage suspendus. FN3. Sans câble en acier ni douille de fixation au plafond. À commander séparément en tant que kit de pièces de rechange, voir TOC 7709500 (2 m), TOC 7709600 (3 m) ou TOC 7709700 (5 m).. Pièces de rechange, 1 pce..
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


