Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 500mm - 8266300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

largeur:

Voir les options disponibles35 mm
Voir les options disponibles52 mm
Voir les options disponibles100 mm

longueur:

Voir les options disponibles62 mm
Voir les options disponibles64 mm
Voir les options disponibles78 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 44 mm

  • longueur - 500 mm

  • hauteur - 7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242921041

Réf. Sonepar

00165292104

Réf. Fournisseur

8266300

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

44 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

7 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Accessoire mécanique - Finea

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux