Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 500mm - 8266500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

largeur:

Voir les options disponibles35 mm
Voir les options disponibles52 mm
Voir les options disponibles100 mm

longueur:

Voir les options disponibles62 mm
Voir les options disponibles64 mm
Voir les options disponibles78 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 44 mm

  • longueur - 500 mm

  • hauteur - 7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242921065

Réf. Sonepar

00165292106

Réf. Fournisseur

8266500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

44 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

7 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Accessoire mécanique - Finea

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux