Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 71mm blanc - 8499600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 71mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesautre

largeur:

35 mm
Voir les options disponibles31 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm

longueur:

71 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 71 mm

  • hauteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242962181

Réf. Sonepar

00165296218

Réf. Fournisseur

8499600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

71 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Accessoire mécanique - Finea HI - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux lumineux FINEA en version suspendue à répartition directe/indirecte (FINEA H-I FN3). L’unité de commande se compose d’une unité. blanc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux