Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 75mm argent - 7714100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
50 mmCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
largeur - 50 mm
longueur - 75 mm
hauteur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242591923
Réf. Sonepar
00165259192
Réf. Fournisseur
7714100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
argent
largeur:
50 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
75 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux lumineux FINEA en version suspendue à répartition directe/indirecte (FINEA H-I FN5). L’unité de commande se compose d’une unité. Couleur gris argent.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


