Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 75mm noir - 7714200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 50 mm
longueur - 75 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Finea HI
EAN
4018242591930
Réf. Sonepar
00165259193
Réf. Fournisseur
7714200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
50 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Finea HI - noir
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux lumineux FINEA en version suspendue à répartition directe/indirecte (FINEA H-I FN5). L’unité de commande se compose d’une unité. de couleur noire.
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux lumineux FINEA en version suspendue à répartition directe/indirecte (FINEA H-I FN5). L’unité de commande se compose d’une unité. de couleur noire.


